• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - GV2ME08 - DISJ.MOT.MTH 2,5-4

  • TeSys GV2ME - disj. moteur - 2,5..4A - 3P 3d - declencheur magneto-thermique
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : GV2ME08
    • Référence Sonepar : 00002034309
    • EAN : 3389110343090
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th.
2.5 à 4A - moteur : 1.1/1.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench.
magnétique 51A - borniers à vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Pour la protection des installations industrielles, notamment des moteurs, Schneider Electric propose au sein de la gamme TeSys™ les disjoncteurs magnétothermiques GV2ME.
Constituant une protection complète (magnétothermique et bouton-poussoir de commande manuelle en façade), ce disjoncteur moteur compact (45 mm de large), de calibre 4 A, est destiné à la commande et à la protection des moteurs.
Associé à un contacteur TeSys D, il offre une solution de contrôle complète pour les installations de vos clients.Doté de 3 pôles et de bornes à vis-étriers, il reçoit des fils souples ou rigides.
Il est aussi compatible avec les peignes GV2G.
Dans une logique de plus grande adaptabilité aux besoins, le montage peut se faire par encliquetage sur rail DIN ou par visserie sur châssis de coffret.TeSys GV est une gamme complète comprenant des disjoncteurs, des contacteurs additionnels, etc.
pour composer une commande optimale des circuits de vos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier