Schneider Electric - Disjoncteur DISJ.MOT.MTH 2,5-4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.5...4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 51...51 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110343106

Réf. Sonepar

00002034310

Réf. Fournisseur

GV2ME08TQ

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge

2.5...4 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

51...51 A

technique de déclenchement

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de pôles

3

avec protection thermique

Oui

sensible à une défaillance de phase

Oui

tension de fonctionnement normale

0...690 V

courant permanent nominal (Iu)

4 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

0.75 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

1.5 kW

finition de l'élément d'actionnement

bouton-poussoir

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

100 kA

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

89 mm

largeur

45 mm

profondeur

78.2 mm

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 2.5 à 4A - moteur : 1.1-1.5kW à 400-415 V CA 50-60 Hz - courant déclench. magnétique 51A - contacts auxiliaires - borniers à vis-étrier