Schneider Electric - TeSys GV2ME - disj. moteur - 6..10A - 3P 3d - declencheur magneto-thermique

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 6...10 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 138...138 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110343137

Réf. Sonepar

00002034313

Réf. Fournisseur

GV2ME14

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge

6...10 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

138...138 A

technique de déclenchement

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de pôles

3

avec protection thermique

Oui

sensible à une défaillance de phase

Oui

tension de fonctionnement normale

230...690 V

courant permanent nominal (Iu)

10 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

2.2 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

finition de l'élément d'actionnement

bouton-poussoir

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

100 kA

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

89 mm

largeur

45 mm

profondeur

78.2 mm

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 6 à 10A - moteur : 3-4kW à 400-415 V CA 50-60 Hz - courant déclench. magnétique 138A - borniers à vis-étrier