Schneider Electric - TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP41
largeur - 106.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110213638
Réf. Sonepar
00002021363
Réf. Fournisseur
GV2MP01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
encastré
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté à un arrêt d'urgence
Non
indice de protection (IP)
IP41
largeur
106.5 mm
hauteur
140 mm
profondeur
71 mm
avec couvercle transparent
Non
Degré de protection (NEMA)
1
TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage encastré - IP41 face avant - 140x106.5x83mm