Schneider Electric - TeSys GV2P - disj. moteur - 0,4..0,63A - 3P 3d - declencheur magneto-thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.4...0.63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 8...8 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110213430
Réf. Sonepar
00002021343
Réf. Fournisseur
GV2P04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0.4...0.63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
8...8 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
0.63 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0.09 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0.18 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
89 mm
largeur
44.5 mm
profondeur
97 mm
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2P - 3P - commande par bouton rotatif - réglage th. 0.4 à 0.63A - moteur : 0.12-0.18kW à 400-415 V CA 50-60 Hz - courant déclench. magnétique 8A - borniers à vis-étrier