Schneider Electric - TeSys GV2RT - disj. moteur - 0,63..1A - 3P 3d - declencheur magneto-thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.63...1 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 22...22 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110520613
Réf. Sonepar
00002052061
Réf. Fournisseur
GV2RT05
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0.63...1 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
22...22 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
1 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0.12 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0.37 kW
finition de l'élément d'actionnement
levier
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
89 mm
largeur
45 mm
profondeur
78.5 mm
TeSys - disjoncteur moteur-transfo magnéto-thermique GV2RT - 3P - commande par bouton maneton - réglage th. 0.63 à 1A - moteur : 0.25-0.37kW à 400-415 V CA 50-60 Hz - courant déclench. magnétique 22A - borniers à vis-étrier