fin de vie
Schneider Electric - voyant GV2SN incolore a neon 110 V

Schneider Electric - voyant GV2SN incolore a neon 110 V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - blanc

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 110...110 V

  • type de tension - AC

  • type de lentille - rond

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3389110487138

Réf. Sonepar

00002048713

Réf. Fournisseur

GV2SN17

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

blanc

tension de fonctionnement nominale Ue

110...110 V

type de tension

AC

type de lentille

rond

finition de la douille

autre

source lumineuse fournie

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

finition de la lentille

plat

diamètre de trou

17 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

avec bague frontale

Non

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

indice de protection (IP)

IP55

voyant GV2SN incolore à néon 110 V