Schneider Electric - TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 40 A - 3P 3d - declencheur magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 30...30 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 560...560 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119405447
Réf. Sonepar
00002940544
Réf. Fournisseur
GV3L40
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
30...30 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
560...560 A
technique de déclenchement
magnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Non
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
40 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
11 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
18.5 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
132 mm
largeur
55 mm
profondeur
136 mm
TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 40A - 3P 3d - déclencheur magnétique - H132mmxL55mmxP136mm - catégorie d'emploi : catégorie A - fréquence du réseau : 50-60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative