Schneider Electric - TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 65A - 3P 3d - declencheur magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 48...65 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 910...910 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119405416
Réf. Sonepar
00002940541
Réf. Fournisseur
GV3P65
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
48...65 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
910...910 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
65 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
30 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
132 mm
largeur
55 mm
profondeur
136 mm
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3P - 3P - commande par bouton rotatif - réglage th. 48 à 65A - moteur : 30kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 910A - connecteurs à vis BTR EverLink
Les Atouts de l'article:
Le GV3P65 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 30 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 48–65 A, un déclenchement magnétique à 14xln et une capacité de court-circuit de 50 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande rotative d’une durabilité de 50 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)