Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur magneto-thermique - 70 a 80A - 3P - Everlink
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...80 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1120...1120 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481304568
Réf. Sonepar
01887130456
Réf. Fournisseur
GV3P80
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
70...80 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1120...1120 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
0...690 V
courant permanent nominal (Iu)
80 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
22 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
45 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
132 mm
largeur
55 mm
profondeur
136 mm
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3P - 3P - commande par bouton rotatif - réglage th. 80A - moteur : 45kW à 400-415 V CA 50-60 Hz - courant déclench. magnétique 1120A - connecteurs à vis BTR EverLink