Schneider Electric - TeSys GV - bloc de contacts auxiliaires OF ou SD

Schneider Electric - TeSys GV - bloc de contacts auxiliaires OF ou SD

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485444246

Réf. Sonepar

01887544424

Réf. Fournisseur

GV4AE11

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

5 A

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

modèle

intégrable

mode de pose

autre

douille

sans

TeSys GV - bloc de contacts auxiliaires OF ou SD - pour signalisation - longueur de dénudage des fils : 8 mm - tension assignée d'emploi : <= 690 V