Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnetique - In 80A - 50kA - Everlink
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 480...1120 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481309655
Réf. Sonepar
01887130965
Réf. Fournisseur
GV4LE80N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
480...1120 A
technique de déclenchement
magnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Non
sensible à une défaillance de phase
Non
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
80 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
22 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
37 kW
finition de l'élément d'actionnement
levier
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP40
hauteur
155 mm
largeur
81 mm
profondeur
116 mm
TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 80A - 50kA - Everlink - H155mmxL81mmxP116mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3 - IP40 - gris (RAL 7016) - commande par maneton