Schneider Electric - TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F (defaut)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3.3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110343540
Réf. Sonepar
00002034354
Réf. Fournisseur
GVAD1001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3.3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
1
modèle
relevable
mode de pose
montage latéral
douille
sans
TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - 1F signal de défaut et 1O instantané - montage côté gauche - 2.5A pour signal de défaut et 6A instantané - borniers à vis-étrier