Schneider Electric - TeSys GV - contact auxiliaire - 2F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0.5 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110346657
Réf. Sonepar
00002034665
Réf. Fournisseur
GVAE203
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
0.5 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D323 - montage frontal - 2F instantané - 2.5A - bornes à ressort