Schneider Electric - TeSys GV - bloc de contact auxiliaire - montage frontal - 1F+1O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0.5 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119405485
Réf. Sonepar
00002940548
Réf. Fournisseur
GVAED011
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
0.5 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
1
modèle
intégrable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV3L, GV3P - signal de défaut 1F+1O instantané - montage frontal - 2.5A - borniers à vis-étrier