Schneider Electric - TeSys GVAS - declencheur voltmetrique - 380..400Vca 50Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110344103

Réf. Sonepar

00002034410

Réf. Fournisseur

GVAS385

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de tension d'actionnement

AC

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

380...400 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

0 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

440...440 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

0 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

adapté à un disjoncteur

Oui

adapté à un commutateur

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur

Non

adapté à un relais de surcharge

Non