Schneider Electric - TeSys GVAX - declencheur voltmetrique - 110..115Vca 60 Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 110...115 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110346091
Réf. Sonepar
00002034609
Réf. Fournisseur
GVAX116
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...115 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
retardé
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
adapté à un relais de surcharge
Non