Schneider Electric - TeSys GVAX - declencheur voltmetrique - 220..240Vca 50 Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110346107
Réf. Sonepar
00002034610
Réf. Fournisseur
GVAX225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
retardé
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur
Oui
adapté à un relais de surcharge
Non
TeSys GVAX - déclencheur voltmétrique - 220..240Vca 50 Hz - H89mmxL18mmxP66mm - plage de tension du circuit de commande : 0,85 à 1,1 Un - gris foncé - compatibilité de gamme : TeSys GV2ME, Deca