Schneider Electric - EVlink - EcoStruxur EV Charging Expert- 100 bornes en mode dynamique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge - 2.5 A
consommation énergétique - 16 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non
nombre max. de points de chargement commandables - 200
avec interface de communication - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481455536
Réf. Sonepar
01887023874
Réf. Fournisseur
HMIBSCEA53D1EDL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de charge
2.5 A
consommation énergétique
16 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant
Non
nombre max. de points de chargement commandables
200
avec interface de communication
Oui
tension nominale
24 V
largeur
157 mm
hauteur
150 mm
profondeur
46 mm
Evlink - EcoStruxure EV Charging Expert- Système de gestion de charge - 100 bornes en mode dynamique - 200 points de charge