Schneider Electric - EVlink - EcoStruxur EV Charging Expert- 50 bornes en mode dynamique

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de charge - 2.5 A

  • consommation énergétique - 16 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 100

  • avec interface de communication - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489943042

Réf. Sonepar

01887994304

Réf. Fournisseur

HMIBSCEA53D1EDM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de charge

2.5 A

consommation énergétique

16 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant

Non

nombre max. de points de chargement commandables

100

avec interface de communication

Oui

tension nominale

24 V

largeur

157 mm

hauteur

150 mm

profondeur

46 mm

Evlink - EcoStruxure EV Charging Expert- Système de gestion de charge - 50 bornes en mode dynamique - 100 points de charge