Schneider Electric - Harmony HMIGTU - ecran tactile haute resolution - 10p W WVGA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 12...24 V
finition de l'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 1280
nombre de pixels, vertical - 800
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480687273
Réf. Sonepar
01887068727
Réf. Fournisseur
HMIDT551
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
12...24 V
finition de l'écran
TFT
nombre de pixels, horizontal
1280
nombre de pixels, vertical
800
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interfaces logicielles
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
avec écran couleur
Oui
nombre de couleurs de l'écran
1.6e+007
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
0
taille de l'écran
10.1 Pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
0 Koctet
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
nombre de touches de fonction, programmable
0
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
0
technologie tactile
fonction tactile résistante
avec affichage de messages
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Non
avec recettes
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe
0
sortie d'impression disponible
Non
nombre de langues en ligne
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Non
classe de protection (IP), face avant
IP67
degré de protection (NEMA), façade
4X
température d'utilisation
0...60 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
268.5 mm
hauteur de l'avant
198.5 mm
profondeur d'encastrement
67 mm
Harmony HMIGTU - écran tactile haute résolution - 10p W WVGA - à associer avec une box HMIGxx sauf HMIG3X