Schneider Electric - Harmony HMIGTU - ecran tactile haute resolution - 12p W WVGA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 12...24 V

  • finition de l'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 1280

  • nombre de pixels, vertical - 800

  • type de tension d’alimentation - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480687266

Réf. Sonepar

01887068726

Réf. Fournisseur

HMIDT651

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation DC

12...24 V

finition de l'écran

TFT

nombre de pixels, horizontal

1280

nombre de pixels, vertical

800

type de tension d’alimentation

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

avec interfaces logicielles

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

avec écran couleur

Oui

nombre de couleurs de l'écran

1.6e+007

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran

0

taille de l'écran

12.1 Pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles

0 Koctet

avec clavier numérique

Non

avec clavier alphabétique

Non

nombre de touches de fonction, programmable

0

nombre de touches à LED

0

nombre de touches système

0

technologie tactile

fonction tactile résistante

avec affichage de messages

Non

avec système de message (tampon et acquittement inclus)

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible

Non

valeur de processus par défaut (entrée) possible

Non

avec recettes

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe

0

sortie d'impression disponible

Non

nombre de langues en ligne

0

composants logiciels supplémentaires, chargeables

Non

classe de protection (IP), face avant

IP67

degré de protection (NEMA), façade

4X

température d'utilisation

0...60 °C

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural/direct possible

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Non

largeur de l'avant

308.5 mm

hauteur de l'avant

230.5 mm

profondeur d'encastrement

67 mm

Harmony HMIGTU - écran tactile haute résolution - 12p W WVGA - à associer avec une box HMIGxx sauf HMIG3X