Schneider Electric - Harmony GTO - terminal IHM tactile - 640x480 pixels VGA - 10,4p - TFT - 96MB

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • finition de l'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 640

  • nombre de pixels, vertical - 480

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3595864150284

Réf. Sonepar

01887415028

Réf. Fournisseur

HMIGTO5310

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

finition de l'écran

TFT

nombre de pixels, horizontal

640

nombre de pixels, vertical

480

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

type de tension d’alimentation

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

1

avec interfaces logicielles

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Oui

avec écran couleur

Oui

nombre de couleurs de l'écran

65536

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran

16

taille de l'écran

10.4 Pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles

96000 Koctet

avec clavier numérique

Non

avec clavier alphabétique

Non

nombre de touches de fonction, programmable

0

nombre de touches à LED

0

nombre de touches système

0

technologie tactile

fonction tactile résistante

avec affichage de messages

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus)

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible

Oui

avec recettes

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe

0

sortie d'impression disponible

Oui

nombre de langues en ligne

0

composants logiciels supplémentaires, chargeables

Oui

classe de protection (IP), face avant

IP65/IP67

degré de protection (NEMA), façade

4X

température d'utilisation

0...50 °C

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural/direct possible

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Non

largeur de l'avant

272.5 mm

hauteur de l'avant

214.5 mm

profondeur d'encastrement

57 mm

Harmony GTO - terminal IHM standard - à écran tactile - 640x480 pixels VGA - écran 10,4p - TFT couleur - 96MB- 24VDC - configurable avec Vijeo Designer