Schneider Electric - Harmony GTO - terminal tactile - 640x480 pixels VGA - 10,4p - TFT - 96MB - inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
finition de l'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 640
nombre de pixels, vertical - 480
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864150291
Réf. Sonepar
01887415029
Réf. Fournisseur
HMIGTO5315
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
finition de l'écran
TFT
nombre de pixels, horizontal
640
nombre de pixels, vertical
480
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interfaces logicielles
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Oui
avec écran couleur
Oui
nombre de couleurs de l'écran
65536
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
16
taille de l'écran
10.4 Pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
96000 Koctet
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
nombre de touches de fonction, programmable
0
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
0
technologie tactile
fonction tactile résistante
avec affichage de messages
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Oui
avec recettes
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe
0
sortie d'impression disponible
Oui
nombre de langues en ligne
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Oui
classe de protection (IP), face avant
IP66
degré de protection (NEMA), façade
4X
température d'utilisation
0...50 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
316.5 mm
hauteur de l'avant
258.5 mm
profondeur d'encastrement
57 mm
Harmony GTO - terminal IHM inox - écran tactile - 640x480 pixels VGA - écran 10,4p - TFT couleur - 96MB - cadre en acier inoxydable - environnements sévères agroalimentaire/pharmaceutique - IP66K - 24VDC - configurable avec Vijeo Designer
Les Atouts de l'article:
Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) IP66K de la gamme Harmony GTO est fournie en 24 V CC, avec un écran LCD TFT couleur de 10,4 pouces à cadre en acier inoxydable, 640 x 480 pixels (VGA) et 96 Mo d’EPROM. Il dispose également de 1 emplacement pour carte SD, 1 hôte + 1 port USB mini-B, 1 port RS232C, 1 port RS485 et 1 port Ethernet TCP/IP. Il est idéal pour optimiser les informations et la communication avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et les infrastructures telles que les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines agroalimentaires et l'industrie pharmaceutique. L'écran affiche des messages textuels, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Son port hôte RS485 est idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples. Il est facilement programmable avec Vijeo Designer, avec presque pas de codage nécessaire.