Schneider Electric - Harmony HMIST6 - ecran tactile - 4pW 480x272 pixels 16M color 1xEthernet 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
finition de l'écran - LCD
nombre de pixels, horizontal - 480
nombre de pixels, vertical - 272
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489523374
Réf. Sonepar
01887952337
Réf. Fournisseur
HMIST6200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
finition de l'écran
LCD
nombre de pixels, horizontal
480
nombre de pixels, vertical
272
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interfaces logicielles
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Oui
avec écran couleur
Oui
nombre de couleurs de l'écran
1.6e+007
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
16
taille de l'écran
4 Pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
1e+006 Koctet
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
nombre de touches de fonction, programmable
0
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
0
technologie tactile
fonction tactile résistante
avec affichage de messages
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Oui
avec recettes
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe
0
sortie d'impression disponible
Oui
nombre de langues en ligne
7
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Oui
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA), façade
4X
température d'utilisation
0...50 °C
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
134.5 mm
hauteur de l'avant
108.5 mm
profondeur d'encastrement
43 mm
Harmony HMIST6 - écran tactile - 4pW 480x272 pixels 16M color TFT LCD 1xEthernet 24Vcc-configurable avec EcoStruxure Operator terminal Expert Basic
Les Atouts de l'article:
Cet écran tactile IHM fait partie de la gamme Harmony ST6. Cette IHM tactile résistive unique est constituée d'une face avant en aluminium avec un indicateur d'état multicolore indiquant les différents modes de fonctionnement. Cette interface IHM est large de 4,3 pouces avec 16 millions de couleurs et une résolution de 480 x 272 pixels. Il est alimenté par le logiciel EcoStruxure Operator Terminal Expert pour une expérience utilisateur intuitive. Il dispose d'un processeur ARM Cortex-A8 800 MHz, d'une mémoire d'appareil de 512 Mo, d'une mémoire de données utilisateur de 128 Mo et d'une mémoire de sauvegarde de 512 Ko. Cet IHM ST6 prend en charge 1 port Ethernet, 1 port COM1 (RS-232C ou RS-485), 1 port USB 2.0 Type A et 1 port USB 2.0 Micro-B. Ses dimensions sont de 134,5 x 108,5 x 43 mm (largeur x hauteur x profondeur) et pèse 0,40 kg. Il est destiné aux industries telles que l'emballage, l'agroalimentaire, le textile, les équipements HVAC et les compresseurs, ainsi qu'aux utilisateurs finaux qui recherchent la maintenance de leurs appareils Web. Il est conforme aux normes EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 et aux certifications CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. Cette gamme est conçue pour répondre aux besoins des opérateurs de machines simples pour une bonne visualisation, une bonne connectivité, une cybersécurité avec EcoStruxure Secure Connect Advisor et des équipements rentables. Les différents degrés de protection sont IP65F, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 13 (sur le panneau avant lorsqu'il est correctement installé dans un boîtier).