fin de vie

Schneider Electric - Harmony iPC - disque dur - 500Go - vierge

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 0...0 V

  • mémoire principale max. - 500000 Moctet

  • type de construction du boîtier - autre

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3595864171005

Réf. Sonepar

01887417100

Réf. Fournisseur

HMIYHDD050011

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

0...0 V

mémoire principale max.

500000 Moctet

type de construction du boîtier

autre

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

type de tension d’alimentation

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Non

système d'exploitation préinstallé

autre

indice de protection (IP)

autre

température d'utilisation

0...0 °C

avec disque dur

Oui

type de processeur

autre

avec carte graphique

Non

avec carte son

Non

avec disque optique

Non

avec lecteur de disquettes

Non

nombre d'emplacements libres AGP

0

nombre d'emplacements libres PCI

0

avec autres supports de stockage

Non

nombre d'emplacements libres ISA

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)

0

nombre d'autres emplacements libres

0

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

profondeur

0 mm

capacité de mémoire du disque dur

0.5 TB

Harmony iPC - disque dur - 500Go - vierge