Schneider Electric - Lexium - Lexium entrainement integre, moteur pas a pas, 24-36vdc, canopen

Schneider Electric - Lexium - Lexium entrainement integre, moteur pas a pas, 24-36vdc, canopen

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur pas à pas

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119227087

Réf. Sonepar

00002922708

Réf. Fournisseur

ILS1F573PB1A0

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

moteur pas à pas

tension assignée (Ue)

24 V

nombre de phases

3

puissance nominale à fréquence assignée

0 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In)

3.5 A

fréquence assignée

50...60 Hz

type de tension

AC/DC

matériau du boîtier/corps

autre

indice de protection (IP)

IP54

nombre de pôles

6

type de construction

autre

classe d'efficacité du moteur

autre

classe d’isolation selon IEC

autre

cycle de sollicitation

autre

taille de cadre conformément à IEC

0 mm

efficacité à pleine charge

0 %

couple de rotation nominal

0.9 Nm

rapport de courant de démarrage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de couple de décrochage

0

palier

autre

avec protection contre la condensation

Non

tension de chauffage anti-condensation

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

0 W

avec résistance à coefficient de température positif

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

sécurité intrinsèque

sans

adapté à la régulation de fréquence

Non

température d'utilisation

0...50 °C

capacité de surcharge

Non

méthode de refroidissement

autre

finition du bout d'arbre

autre

isolation à imprégnation globale

autre