Schneider Electric - Vigilohm - controleur permanent d'isolement - reseau taille moyenne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 125...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
capacité de lignes - 40 µF
valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1000 kOhm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480321672
Réf. Sonepar
01887032167
Réf. Fournisseur
IMD-IM10
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
125...250 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
capacité de lignes
40 µF
valeur de fonctionnement impédance 1
1...1000 kOhm
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...415 V
avec pinces amovibles
Oui
fonction
pour réseaux mixtes
tension assignée (Ue)
0...600 V
fréquence assignée
45...440 Hz
valeur de fonctionnement impédance 2
0.5...500 kOhm
affichage de la valeur d'isolation
Oui
mémorisation possible des défaillances
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur
96 mm
hauteur
110 mm
profondeur
59 mm
Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - réseau taille moyenne - H110mmxL96mmxP59mm - type de mesure : résistance isolation du réseau - plage de mesure: 0,1 kOhm 10 Mohm - temps de réponse : <= 5 s - thermoplastique