Schneider Electric - Vigilohm - localisateur automatique d'isolement - 12 voies - 110-440VCA-CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...440 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...440 V
type de tension d'actionnement - AC
capacité de lignes - 150 µF
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489504830
Réf. Sonepar
01887950483
Réf. Fournisseur
IMDIFL12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...440 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
100...440 V
type de tension d'actionnement
AC
capacité de lignes
150 µF
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...440 V
avec pinces amovibles
Oui
fonction
pour réseaux mixtes
tension assignée (Ue)
0...1000 V
fréquence assignée
45...65 Hz
affichage de la valeur d'isolation
Non
mémorisation possible des défaillances
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur
108 mm
hauteur
110 mm
profondeur
59 mm
Vigilohm - IFL12 - Localisateur automatique de défaut d'isolement - 12 voies - Alimentation 110-440VCA-CC - 24-48Vcc