Schneider Electric - Mureva Flex - Manchon sandwich Diametre 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
couleur - vert
modèle - écartement
sans halogène - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480397929
Réf. Sonepar
00020005039
Réf. Fournisseur
IMT10101
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
plastique
couleur
vert
modèle
écartement
sans halogène
Non
qualité du matériau
polypropylène (PP)
surface polie
Non
surface brossée
Non
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Oui
matériau du joint
sans joint
avec filetage extérieur
Non
avec filetage intérieur
Oui
divisible
Non
excentrique
Oui