Schneider Electric - Multifix Air DCL, boite d'applique avec couvercle affleurant, connect, douille
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480302732
Réf. Sonepar
01887030273
Réf. Fournisseur
IMT35026
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
39...39 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur intérieure
39 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
1
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Air - Boîte d'applique étanche à l'air - 1 poste - Ø 67mm prof. 40mm - avec couvercle affleurant + douille E27 + fiche DCL 2P+T 6A-250VAC + connecteur DCL IPX4 - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 39 - système anti-rotation