Schneider Electric - Multifix Air DCL, boite d'applique avec couvercle non affleurant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480302756
Réf. Sonepar
01887030275
Réf. Fournisseur
IMT35028
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
39...39 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
71 mm
largeur
71 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Oui
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Air - Boîte d'applique étanche à l'air - 1 poste - Ø 67mm prof. 40mm - avec couvercle dépassant + connecteur DCL IPX4 - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 39 - système anti-rotation