Schneider Electric - Multifix Air, boite etanche 4 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 47 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - ovale
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606480492228
Réf. Sonepar
01887049222
Réf. Fournisseur
IMT35033
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
ovale
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
47...47 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
286 mm
largeur
71 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
10
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
plombable
Non
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 4 postes - Ø 67mm prof. 47mm entraxe 71mm - sans couvercle - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 286 x 47
Les Atouts de l'article:
La boîte d'encastrement Multifix Air 4 postes s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement dispose d'un entraxe de 71 mm, d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 47 mm. La boîte IMT35033 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35033 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche à l'air IMT35033 est dotée d'un système anti-rotation et de 10 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. IMT35033 est un produit fiable et facile d'installation. Cette boîte 4 postes peut se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elle est solide, ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore. Ce boitier d'appareil dispose de 4 postes et d'un diamètre de 67 mm Cette boîte d'encastrement est certifiée Green Premium et est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. Robuste, elle est aussi plus solide et ne se fissure pas Optez pour la gamme Multifix Air qui s'adapte à toutes les gammes d'appareillages de toutes les marques, notamment celles de Schneider Electric
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples. Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.