• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT35034 - MULTIFIX AIR B D85 1P P47

    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT35034
    • Référence Sonepar : 01887049223
    • EAN : 3606480492235
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - Ø 85mm prof. 47mm - sans couvercle - pour prise de courant 32A - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 88 x 84 x 47 - système anti-rotation

•Les atouts de l'article:

La gamme Multifix Air de Schneider Electric étanche à l'air vous garantit une mise en place facile et adaptée à vos besoins du quotidien.
En effet, il convient de noter une diminution de 95 % des fuites d'air par rapport aux boîtes standards.
Boîte d'encastrement, ce boitier de 85 mm de diamètre est conçu avec une profondeur plus importante (47 mm), pour favoriser le passage des câbles (gain de place et installation plus facile).
Installez cette boîte étanche sans échange d'air et rapidement (fixation par vis).
Ce boitier d'appareil est doté d'un poste.
Robuste et flexible, cette boîte d'appareillage ne se fissure pas, pour une durabilité optimale.
Optez pour l'intégralité de la gamme Multifix Air qui s'adapte à toutes les gammes d'appareillages de toutes les marques, et plus particulièrement celles de Schneider Electric.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier