Schneider Electric - Multifix Air - gabarit de marquage et niveau a bulle - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 300 mm
nombre de niveaux à bulle - 1
magnétique - Non
électronique - Non
avec laser - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480492327
Réf. Sonepar
01887049232
Réf. Fournisseur
IMT35043
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur
300 mm
nombre de niveaux à bulle
1
magnétique
Non
électronique
Non
avec laser
Non
largeur
61 mm
nombre de poignées
1
matériau
autre
Multifix Air - gabarit de marquage et niveau à bulle - vert
Les Atouts de l'article:
Pour installer facilement vos boîtes multipostes (2, 3 ou 4 postes), le gabarit de marquage de la gamme Multifix de Schneider Electric sera votre allié idéal En effet, il permet une pose précise de vos boîtes multipostes par rapport aux plinthes ou chambranles Il garantit un alignement parfait des boîtes à l'horizontale comme à la verticale Ce niveau dispose des caractéristiques suivantes : hauteur de 61 mm, largeur de 300 mm et profondeur de 19 mm Outil de marquage indispensable dans vos mises en place quotidiennes, ce niveau à bulle est compatible avec les gammes Multifix et Multifix Air, pour une plus grande praticité