Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide non tulipe sans halogene D32mm - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 25.9 mm
couleur - noir
matériau - autre
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3606480385605
Réf. Sonepar
00020038560
Réf. Fournisseur
IMT35203
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
32 mm
diamètre intérieur
25.9 mm
couleur
noir
matériau
autre
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
très lourd (classe 5)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-45...120 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
9005
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé noir RAL9005 - Ø int. 25.9 | ext. 32mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 30 pour un lot
Les Atouts de l'article:
Ce conduit rigide non tulipé de couleur noire est conforme aux normes EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61386. Très résistant, il est en PC (polycarbonate) PC (polycarbonate). Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure, ni métaux lourds. Avec un degré de protection IK10 et LSF, il est résistant aux impacts et au feu. Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur. Il est certifié CSTB, NF.