Schneider Electric - Mureva Tube, coude pour tube GT 4554 sans halogenes - D16 mm - Noir - IP40

Schneider Electric - Mureva Tube, coude pour tube GT 4554 sans halogenes - D16 mm - Noir - IP40

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 16 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3606480385636

Réf. Sonepar

00020038563

Réf. Fournisseur

IMT35206

Réf. Commerciale

Schneider Electric

pour diamètre de tube nominal

16 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

couleur

noir

sans halogène

Oui

qualité du matériau

autre

diamètre

16 mm

avec manchon

Non

en deux pièces

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

flexible

Non

Mureva Tube, coude pour tube GT 4554 sans halogènes - Ø16 mm - Noir - IP40