Schneider Electric - Mureva FIX - fixation tube sans halogene - D20mm - noir RAL 9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 20...20 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
fermé - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480385766
Réf. Sonepar
00020038576
Réf. Fournisseur
IMT35219
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
20...20 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
fermé
Non
couleur
noir
convient pour des gaines de protection
Oui
connectable
Oui
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Mureva Fix - Clips à tubes sans halogène pour conduits ø 20mm - noir (RAL 9005) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - PC-ABS - Fixation avec vis - non propagateur de flamme - sans halogène