Schneider Electric - Mureva Fix - clip a tube D32mm - fixation par vis - sans halogene

Schneider Electric - Mureva Fix - clip a tube D32mm - fixation par vis - sans halogene

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 32...32 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • fermé - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3606480385780

Réf. Sonepar

00020038578

Réf. Fournisseur

IMT35221

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au diamètre du tube

32...32 mm

type de fixation

trou de vis

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

fermé

Non

couleur

noir

convient pour des gaines de protection

Oui

connectable

Oui

nombre max. de tubes

1

avec pièce intercalaire

Non

Mureva Fix - Clips à tubes sans halogène pour conduits ø 32mm - noir (RAL 9005) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - PC-ABS - Fixation avec vis - non propagateur de flamme - sans halogène