Schneider Electric - Multifix Air DCL, boite couv. Na, piton, connect, fiche, douille E2 filin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480568237
Réf. Sonepar
01887056823
Réf. Fournisseur
IMT35229
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
49...49 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
71 mm
largeur
71 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Oui
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Oui
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Air DCL, boite couv. Na, piton, connect, fiche, douille E2 filin
Les Atouts de l'article:
Ce boitier de plafond Schneider Electric Multifix IMT35233 dispose d'un couvercle et d'une prise d'éclairage E27 de couleur blanche. Il dispose d'un poste et permet une installation étanche à l'air. Son degré de protection est IP40. De plus, il est conforme à la norme EN 60670-1. Ce boitier de plafond est en PA (polyamide), PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), PP (polypropylène)/TPE (élastomère thermoplastique), le rendant très résistant. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il est sans halogène, sans substances préoccupantes et sans mercure ni métaux lourds.