Schneider Electric - Multifix Air DCL, lot de 100 kits applique IMT35027
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480619465
Réf. Sonepar
01887061946
Réf. Fournisseur
IMT35232
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
71 mm
largeur
71 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
4
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de protection de construction
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Multifix Air - lot de 100 boîtes d'applique étanche à l'air - 1 poste - Ø67mm prof 40mm - avec couvercle dépassant + douille E27 + fiche DCL 2P+T 6A-250Vac + connecteur DCL IPX4 - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP 71x71x47mm