Schneider Electric - Multifix - boite d'encastrement - D 67mm - prof 40mm - 1 poste
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - ovale
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606489550264
Réf. Sonepar
01887955026
Réf. Fournisseur
IMT35914
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
ovale
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
67 mm
largeur
67 mm
profondeur intérieure
38 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
1
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Multifix - boîte ou pot d'encastrement - diamètre 67 mm - profondeur 40 mm - 1 poste
Les Atouts de l'article:
La boîte d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes. De diamètre 85mm, ce boîtier offre plus de place pour vos câbles et permet de fixer vos appareillages muraux. Etanches à l'air, ces boîtes d'encastrement disposent d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 47 mm. Les boîtes IMT35032 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrées en lot de 50, les boîtes d'encastrement IMT35914 sont fournies avec 2 vis métalliques. Ces boîtes sont livrées sans couvercle et sont dotées de griffes métalliques assurant une accroche ferme à la cloison. La boîte d'encastrement IMT35914 est pourvue de 2 entrées défonçables de diamètre 16 mm et de 2 autres entrées de diamètre 20 mm. Elle est également dotée d'un système anti-rotation. Avec un indice de protection IP20, la boîte d'encastrement Multifix 1 poste est robuste et résistante aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses bords sont arrondis afin d’assurer une pénétration fluide au moment de la pose. Un ajustement parfait au mur est assuré grâce aux pictogrammes se situant à l’arrière de la boîte. Cette boîte permet un gain de temps considérable lors de l'installation et limite tout risque de fissure. Cette boîte d'encastrement est certifiée Green Premium. En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Multifix est compatible avec toutes les gammes d'appareillages du marché. La forme des boîtiers Multifix est ergonomique. Ses bords arrondis permettent une pénétration facile. Ses griffes métalliques assurent un maintien robuste dans la cloison. Cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation et à sa rapidité d'installation.