Schneider Electric - Multifix - lot de 300 boites d'encastrement + scie clo - 1poste - D 67mm - P40m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - ovale
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489550363
Réf. Sonepar
01887955036
Réf. Fournisseur
IMT35914P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
ovale
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
67 mm
largeur
67 mm
profondeur intérieure
38 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
16/20 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
1
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Multifix - lot de 300 boîtes ou pots d'encastrement avec scie-cloche - 1 poste - diamètre 67 mm - profondeur 40 mm
Les Atouts de l'article:
Les boîtes d'encastrement Multifix 1 poste permettent de fixer vos appareillages muraux. Elles s'installent dans les cloisons creuses par vis et par griffes. Les boîtes IMT35914 sont de 40 mm de profondeur, 67 mm de diamètre et sont de couleur blanc polaire. Livrées en lot de 300, les boîtes d'encastrement IMT35914 sont fournies avec 2 vis métalliques. Ces boîtes sont livrées sans couvercle et sont dotées de griffes métalliques assurant une accroche ferme à la cloison. Les boîtes d'encastrement IMT35914 sont pourvues de 2 entrées défonçables de diamètre 16 mm et de 2 autres entrées de diamètre 20 mm. Elles sont également dotées d'un système anti-rotation. Avec un indice de protection IP20, les boîtes d'encastrement Multifix 1 poste sont robustes et résistantes aux chocs. Leur système anti-rotation et leurs griffes en métal permettent de les stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses bords sont arrondis afin d’assurer une pénétration fluide au moment de la pose. Un ajustement parfait au mur est assuré grâce aux pictogrammes se situant à l’arrière de la boîte. Cette boîte permet un gain de temps considérable lors de l'installation et limite tout risque de fissure. Cette boîte d'encastrement est certifiée Green Premium. En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Multifix est compatible avec toutes les gammes d'appareillages du marché. La forme des boîtiers Multifix est ergonomique. Ses bords arrondis permettent une pénétration facile. Ses griffes métalliques assurent un maintien robuste dans la cloison. Cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation et à sa rapidité d'installation.