Schneider Electric - Multifix - boite d'encastrement - D 67mm - prof 50mm - 4 postes entraxe 71 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - ovale
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489550332
Réf. Sonepar
01887955033
Réf. Fournisseur
IMT35945
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
ovale
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
profondeur
50...50 mm
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
quadruple
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
largeur
67 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
4
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
finition du couvercle
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
6
borne, position fixe
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Multifix - boîte ou pot d'encastrement - diamètre 67 mm - profondeur 50 mm - 4 postes entraxe 71 mm
Les Atouts de l'article:
La boîte d'encastrement Multifix 4 postes est destinée à fixer votre appareillage dans les cloisons creuses. Elle s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes et peut être posée à l'horizontale comme à la verticale. La boîte d'encastrement IMT35945 est de 50 mm de profondeur, 67 mm de diamètre et est de couleur blanc polaire. Livrée sans couvercle avec 1 cloison amovible de séparation courant fort / courant faible cette boîte d'encastrement est pourvue de 3 entrées défoncables de 16mm de diamètre et de 9 autres entrées de 20 mm. Cette boîte à encastrer est également fonctionnelle grâce à son système anti-rotation et à son accroche parfaite dans la cloison (4 crans). Avec un indice de protection IP20, la boîte d'encastrement Multifix 4 postes est robuste et résistante aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. L'installation est flexible et simplifiée pour les boîtes multipostes grâce aux séparateurs. Ces dernières peuvent être installées à la verticale comme à l'horizontale. Ses bords sont arrondis afin d’assurer une pénétration fluide au moment de la pose. Cette boîte d'encastrement est certifiée Green Premium. En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Multifix est compatible avec toutes les gammes d'appareillages du marché. La forme des boîtiers Multifix est ergonomique. Ses bords arrondis permettent une pénétration facile. Ses griffes métalliques assurent un maintien robuste dans la cloison. Cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation et à sa rapidité d'installation.