• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT40520 - Tube tulipe gris D20mm par 2m

  • Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - Ø20 mm -long 2 m - Gris
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT40520
    • Référence Sonepar : 00020042467
    • EAN : 3606480424670
x  1   mètre
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 16.9 | externe : 20mm - 224mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 2 pour un tube, 34 pour un lot

•Les atouts de l'article:

Découvrez la gamme Mureva Tube de Schneider Electric qui propose différentes tailles de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme et fabriqués en toute sûreté pour une tenue absolue des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
Pour une mise en œuvre optimale et une installation possible, la température doit être située entre -5 degrés et +60 degrés.
Ce tube vous permet d'effectuer le cintrage à froid (-5°C) compte tenu de son diamètre.
Les conduits permettent le changement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec minutie pour éviter d'être face à des contraintes mécaniques de taille (armatures).
Ils ne conviennent pas au béton chauffé.
Fiable et solide, ce conduit rigide résiste complètement aux intempéries et au vieillissement climatique.
Son indice de protection est IP40.
Le diamètre de ce tube PVC est de 20 mm (diamètre intérieur 16,9 mm) et sa longueur de 2 m (17 tubes par botte 34 m).
Ce conduit tulipé convient aux environnements intérieurs et extérieurs, et dispose d'une fonction GT.
Ce tube tulipé est admis à la marque de qualité NF-USE.
En toute facilité et pour plus de praticité, complétez votre installation avec des accessoires de fixation de la gamme Mureva Fix.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver