• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT40616 - Tube tulipe gris D16mm par 3m

    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT40616
    • Référence Sonepar : 00020042470
    • EAN : 3606480424700
x  3   mètres
Disponibilité :
En stock

Description

Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 13mm | externe : 16mm - 133mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 75 pour un lot

•Les atouts de l'article:

Mureva Tube de Schneider Electric propose des conduits rigides de différentes tailles pour toutes vos installations.
Conçus en PVC pour une excellente durabilité, ils sont non-propagateurs de flamme et font la promesse d'une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
Ces conduits tulipés doivent être installés et utilisés à température allant de -5°C et +60°C.
Le diamètre de ce tube rend le cintrage à froid possible, à moins 5 degrés.
Les gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321) sont changées grâce à ces conduits, avec précaution et délicatesse pour éviter les contraintes mécaniques conséquentes (armatures).
Ils ne sont pas compatibles avec le béton chauffé.
Durable et fiable, ce conduit rigide est très résistant face aux intempéries et au vieillissement climatique.
Son indice de protection est le suivant : IP40.
Le diamètre de ce tube tulipé est de 16 mm (diamètre intérieur 13 mm) et sa longueur est de 3 mètres (25 tubes par botte 75 m).
Ce conduit PVC peut bénéficier d'un montage intérieur ou extérieur.
Il dispose d'une fonction GT.
Ce conduit IRL est admis à la marque de qualité NF-USE.
Pour une fixation simple et rapide de vos tubes, découvrez les accessoires d'installation et de fixation de la gamme Mureva Fix.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver