Description
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 16.9 | externe : 20mm - 224mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
•Les atouts de l'article:
Non-propagateurs de flamme, les conduits rigides de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric tirent leur robustesse dans leur composition PVC de qualité.
Ils font preuve d'une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement climatique.
D'autre part, la tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux est parfaitement démontrée.
Le degré de protection de ce tube PVC est IP40 et la température adéquate d'installation et d'usage doit être entre -5 et +60 degrés.
Le diamètre de ce conduit rigide permettra le cintrage à froid, pour vous garantir un grand confort d'utilisation.
L'installation devra se faire avec soin et minutie pour éviter les contraintes mécaniques conséquentes.
Dans le cadre du remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché selon la classification 3321, ce tube tulipé sera parfaitement adapté (sauf pour le béton chauffé).
Le diamètre externe de ce conduit PVC est de 20 mm (longueur 3 m, 17 tubes par botte 51 m), le diamètre interne de 16,9 mm.
Il permet une utilisation intérieure et extérieure, et est admis à la marque de qualité NF-USE.
•Les atouts de l'article:
Non-propagateurs de flamme, les conduits rigides de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric tirent leur robustesse dans leur composition PVC de qualité.
Ils font preuve d'une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement climatique.
D'autre part, la tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux est parfaitement démontrée.
Le degré de protection de ce tube PVC est IP40 et la température adéquate d'installation et d'usage doit être entre -5 et +60 degrés.
Le diamètre de ce conduit rigide permettra le cintrage à froid, pour vous garantir un grand confort d'utilisation.
L'installation devra se faire avec soin et minutie pour éviter les contraintes mécaniques conséquentes.
Dans le cadre du remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché selon la classification 3321, ce tube tulipé sera parfaitement adapté (sauf pour le béton chauffé).
Le diamètre externe de ce conduit PVC est de 20 mm (longueur 3 m, 17 tubes par botte 51 m), le diamètre interne de 16,9 mm.
Il permet une utilisation intérieure et extérieure, et est admis à la marque de qualité NF-USE.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier