Schneider Electric - Mureva Tube - manchon pour conduit rigide - D25mm - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 25 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480986512
Réf. Sonepar
01887098651
Réf. Fournisseur
IMT41925
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
25 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
matériau du joint
sans joint
avec filetage extérieur
Non
avec filetage intérieur
Non
divisible
Oui
excentrique
Non