Schneider Electric - Mureva Tube - equerre pour conduit rigide - D16mm - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 16 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - blanc
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480986529
Réf. Sonepar
01887098652
Réf. Fournisseur
IMT42916
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
16 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
blanc
angle du coude
90 °
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
21 mm
avec manchon
Oui
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
flexible
Non
Mureva TUBE - coude - intérieur-extérieur - PVC (chlorure de polyvinyle) - blanc RAL 9003 - 750N-m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - non propagateur de flamme - IP40 - IK07 - diam int. 12.8mm - diam ext. 16mm - 50 pièces