Schneider Electric - Mureva Tube - equerre pour conduit rigide - D20mm - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - blanc
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480986536
Réf. Sonepar
01887098653
Réf. Fournisseur
IMT42920
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
blanc
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
23 mm
avec manchon
Oui
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
flexible
Non
Mureva TUBE - coude - intérieur/extérieur - PVC (chlorure de polyvinyle) - blanc RAL 9003 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - non propagateur de flamme - IP40 - IK07 - diam int. 16.8mm - diam ext. 20mm - 50 pièces
Les Atouts de l'article:
Ce coude blanc dispose d'un indice de protection IK07, offrant une bonne résistance aux impacts. Certifié NF, il est compatible avec la gamme Mureva. Résistante, cette équerre pour conduit rigide est en PVC (polychlorure de vinyle). Fabriqué dans le respect de l'environnement, ce coude ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure, ni métaux lourds. Avec un indice IP40, il peut être utilisé en intérieur et extérieur. Ce lot contient 50 unités.